cubd-lssm06-mc004625 液晶保護フィルム Nokia X30 5G 曲面 エッジ 対応 TPU 高光沢 ブルーライトカット 柔軟素材 互換品 メディアカバーマーケット 16773560

cubd-lssm06-mc004625 液晶保護フィルム Nokia X30 5G 曲面 エッジ 対応 TPU 高光沢 ブルーライトカット 柔軟素材 互換品 メディアカバーマーケット 16773560
cubd-lssm06-mc004625 液晶保護フィルム Nokia X30 5G 曲面 エッジ 対応 TPU 高光沢 ブルーライトカット 柔軟素材 互換品 メディアカバーマーケット 16773560
cubd-lssm06-mc004625 液晶保護フィルム Nokia X30 5G 曲面 エッジ 対応 TPU 高光沢 ブルーライトカット 柔軟素材 互換品 メディアカバーマーケット 16773560
cubd-lssm06-mc004625 液晶保護フィルム Nokia X30 5G 曲面 エッジ 対応 TPU 高光沢 ブルーライトカット 柔軟素材 互換品 メディアカバーマーケット 16773560
cubd-lssm06-mc004625 液晶保護フィルム Nokia X30 5G 曲面 エッジ 対応 TPU 高光沢 ブルーライトカット 柔軟素材 互換品 メディアカバーマーケット 16773560
cubd-lssm06-mc004625 液晶保護フィルム Nokia X30 5G 曲面 エッジ 対応 TPU 高光沢 ブルーライトカット 柔軟素材 互換品 メディアカバーマーケット 16773560
cubd-lssm06-mc004625 液晶保護フィルム Nokia X30 5G 曲面 エッジ 対応 TPU 高光沢 ブルーライトカット 柔軟素材 互換品 メディアカバーマーケット 16773560
cubd-lssm06-mc004625 液晶保護フィルム Nokia X30 5G 曲面 エッジ 対応 TPU 高光沢 ブルーライトカット 柔軟素材 互換品 メディアカバーマーケット 16773560

液晶保護フィルム Nokia X30 5G 曲面 エッジ 対応 TPU 高光沢 ブルーライトカット 柔軟素材 互換品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
16773560
品番
cubd-lssm06-mc004625
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

曲面部対応の保護フィルムです。
特殊TPU素材を使用。硬度3~4Hのハードコートです。
気泡が時間の経過とともに消えていく気泡レスフィルム。
透過率80%のため、フィルムを貼っても、色は鮮やかです。

付属品
クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種
Nokia X30 5G
寸法(mm)
70×155.3
取付方式
シリコン吸着
枚数
1枚
特性
曲面対応
注意
※一般的なフィルムに比べて、貼り付け当初は気泡が残りますが、時間の経過とともに数日後には完全に気泡は消えます。
※このフィルムは一度貼り付けると貼り直しができなくなります。貼る前に位置を確認ください。
※貼り付けの難しい上級者向けのフィルムです。商品内容を充分にご理解いただいた上でご購入ください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする