曜日別特売
5778 【加工可】5778 綿100%ワンタックカーゴパンツ(秋冬用) 桑和 16782045

5778 【加工可】5778 綿100%ワンタックカーゴパンツ(秋冬用) 桑和 16782045
5778 【加工可】5778 綿100%ワンタックカーゴパンツ(秋冬用) 桑和 16782045

【加工可】5778 綿100%ワンタックカーゴパンツ(秋冬用)

(5件のレビュー)
5日以内出荷返品不可裾上げ可メーカー直送5日以内出荷とは
ウエスト(cm)91
ネイビー
内容量1本注文コード16782045品番5778
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

製品洗い加工によるソフトな着心地を楽しめる、綿100%ならではの風合い。
火を扱う現場からオシャレをたしなむワーカーまで、様々なシーンに対応したデザイン。
優れた防縮性・吸汗性を兼ね備え、また細部に至るまでこだわりぬいた高品質。
どれをとっても、今の時代をキルにふさわしい一着です。

ネイビー股下(cm)80ウエスト(cm)91仕様カラビナループ、コインポケット、カーゴペン差し、オリジナルリベット、裾紐通しホールその他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。種別ワンタックカーゴパンツ材質(隠しドットボタン)金属、(フロントファスナー)金属シリーズ573・5773シリーズ混率(%)綿100渡幅(cm)37.75生地綿ツイル裏使い色番1裾上げサービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16782027
2021-02-02
用途: 作業全般
建設業・工事業

化繊と比較すると少々固めではありますが、綿100%なので作業服として安心して使えます。

対象商品 : 46755712
2014-11-21
用途: 工場加工と現場加工で主に溶接

私には股下長さが短かくて、もう少し長いと良いです。生地は綿100%なので溶接の火花には強そうです。上着も一緒に購入しましたが気に入ってます。

対象商品 : 16782307
2016-04-22
用途: 溶接作業
建設業・工事業

フィット感がありましてとても気に入っています。

対象商品 : 46755694
2015-02-20
用途: 電気工事や配送

思った以上に良かったです!

対象商品 : 16782298
2015-11-12
用途: 屋根上作業

今の時期にぴったりで、裾上げもできるので便利です。追加注文しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする