Candy缶 スクエア バニラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
16825247
品番
95305
参考基準価格(税別)¥362販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

マットな質感がかわいいカラー缶です。

仕様
【オーブン】不可、【IH調理器具】不可
材質
スチール
寸法(mm)
122×122×H43
バニラ
内寸(mm)
120×120×H32mm
レンジ
不可
食器洗浄機
不可
注意
※食品を入れる場合は缶と食品が直接触れないようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする