cotta
ユーカリフードパック YFP-450
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16827381
品番
95721
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
テイクアウトやケータリングと幅広く使える蓋一体型のフードパックです。
仕様
【オーブン】不可
材質
ユーカリパルプ+紙パルプ
容量(mL)
450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×127×54
レンジ
可