曜日別特売
96282 シングルサテンリボン ココア cotta 16829149

シングルサテンリボン ココア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1巻(1巻)
幅(mm)6
内容量1巻(1巻)注文コード16829149品番96282
販売期限:2026年9月30日まで
参考基準価格(税別)¥811販売価格(税込)¥890
販売価格(税別)
¥809

鮮やかなカラーのサテンリボンです。

幅(mm)
6
材質
ポリエステル
色
ココア
長さ(m)
20
注意
※お使いのモニターの設定及び特性により写真と商品の色味に若干の誤差が生じる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする