※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
GX161溝入れチップ CF6
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
802-4117
802-4106
802-4116
802-4117
802-4135
802-4141
802-4162
802-4177
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16883146
品番
GX16-1E200N02-CF6 WSM43S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
溝入れ加工用チップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。
旋削加工。
仕様
コーティング超硬
トラスコ品番
802-4117
材質
コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
CF6ブレーカー