曜日別特売
91010 オフィスチェア BK 不二貿易 16892630

91010 オフィスチェア BK 不二貿易 16892630
91010 オフィスチェア BK 不二貿易 16892630
91010 オフィスチェア BK 不二貿易 16892630
91010 オフィスチェア BK 不二貿易 16892630
91010 オフィスチェア BK 不二貿易 16892630
91010 オフィスチェア BK 不二貿易 16892630
91010 オフィスチェア BK 不二貿易 16892630
91010 オフィスチェア BK 不二貿易 16892630
91010 オフィスチェア BK 不二貿易 16892630
91010 オフィスチェア BK 不二貿易 16892630
91010 オフィスチェア BK 不二貿易 16892630
91010 オフィスチェア BK 不二貿易 16892630

オフィスチェア BK

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品
内容量
1個
注文コード
16892630
品番
91010
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年3月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

欲しい機能がぎゅっと詰まったオフィスチェア
レバーを引くとロッキングの切り替えが可能です。ロッキングの固さはつまみで調整できるので、自分好みでリラックスできます。
体に合わせてフィットする独立式のランバーサポートが自然な姿勢をサポートしてくれます。
首や肩への負担を軽減させてくれるヘッドレストは、体格に合わせて角度や高さを調節できます。
肘掛けは上げ下げできるので、使わないときはアームを上げてデスク下にすっきり収納できます。
ウレタンフォームの座面は、沈み込み過ぎず快適な座り心地です。
長時間座っても蒸れにくい、通気性に優れたメッシュ素材を使用。

色
黒
キャスター
あり
肘掛
あり
座面高さ(mm)
415-490
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
640×630×1110~1240

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,200/税込¥3,520
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする