江崎グリコ
幼児食野菜煮込みうどん 110GX2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(110g×2袋)
注文コード
17055985
品番
-
10月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は349円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥355
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
うどんに野菜を加えて、和風だしで煮込みました。うどんをすする練習にもぴったりです。
栄養成分
エネルギー 51kcal/たんぱく質 1.4g/脂質 0.3g/炭水化物 10.7g/食塩相当量 0.5g/カルシウム 40mg/鉄 1.0mg
保存方法
直射日光をさけ、常温で保存してください。
賞味期限
(メーカーの製造日より)18ヶ月
原材料
うどん(国内製造(小麦粉、食塩))、野菜(にんじん、たまねぎ、だいこん、ごぼう、しいたけ)、鶏卵、しょうゆ、砂糖、かつおエキス、こんぶエキス、かぼちゃペースト、ほうれん草ペースト、トマトペースト、とうもろこしペースト、乾燥マッシュポテト、しょうがペースト、にんにくペースト/増粘剤(加工デンプン、キサンタン)、グルコン酸Ca、ピロリン酸鉄、(一部に卵・小麦・大豆を含む)
アレルギー
卵・小麦・大豆