曜日別特売

幼児食ミートスパゲッティ 110GX2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個(110g×2袋)
注文コード
17056001
品番
-
10月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は349円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥355
販売価格(税別)
329

野菜と牛肉の旨みがとけこんだマイルドなソースでスパゲッティをやわらかく煮込みました。

栄養成分
エネルギー 83kcal/たんぱく質 2.3g/脂質 1.7g/炭水化物 14.6g/食塩相当量 0.7g/カルシウム 40mg/鉄 1.0mg
保存方法
直射日光をさけ、常温で保存してください。
賞味期限
(メーカーの製造日より)18ヶ月
原材料
スパゲッティ(国内製造)、野菜(たまねぎ、にんじん、赤ピーマン)、トマトペースト、牛肉、砂糖、りんごペースト、ウスターソース、食塩、バター、にんにくペースト、発酵調味料、かぼちゃペースト、ほうれん草ペースト、ブロッコリーペースト、とうもろこしペースト、そらまめペースト、乾燥マッシュポテト、しょうがペースト、酵母エキス、デキストリン/増粘剤(加工デンプン)、グルコン酸Ca、ピロリン酸鉄、(一部に乳成分・小麦・牛肉・りんごを含む)
アレルギー
乳成分・小麦・牛肉・りんご
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベビーケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする