GSXVLLS4090-R05-1.5D GSXMILLVLロングシャンクラジアス NACHI(不二越) 17076425

GSXMILLVLロングシャンクラジアスGSXVLLS4090-R05-1.5D

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
この商品はコーナー半径R・シャンク径・刃長など43種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
コーナー半径R(mm)
0.5
シャンク径(mm)
8
刃長(mm)
13.5
注文コード
17076425
品番
GSXVLLS4090-R05-1.5D
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

立ち壁 深彫り加工でもびびりを抑制し 高能率・高品位加工が可能です。鋼用です。

全長(mm)
90
刃長(mm)
13.5
コーナー半径R(mm)
0.5
外径(mm)
9
シャンク径(mm)
8

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする