GSXVLLS4200-R10-1.5D GSXMILLVLロングシャンクラジアス NACHI(不二越) 17076915

GSXMILLVLロングシャンクラジアス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
この商品はコーナー半径R・シャンク径・刃長など43種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
コーナー半径R(mm)
1
シャンク径(mm)
20
刃長(mm)
30
注文コード
17076915
品番
GSXVLLS4200-R10-1.5D
参考基準価格(税別)¥189,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

立ち壁 深彫り加工でもびびりを抑制し 高能率・高品位加工が可能です。鋼用です。

全長(mm)
160
刃長(mm)
30
コーナー半径R(mm)
1
外径(mm)
20
シャンク径(mm)
20
首径(mm)
19.5
首下長(mm)
100

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする