曜日別特売
- エコパックメール 和泉 17189707

- エコパックメール 和泉 17189707
- エコパックメール 和泉 17189707

エコパックメール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1パック(200枚)
適合サイズA4
内容量1パック(200枚)注文コード17189707品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

独立気泡緩衝材、エアセルマット使用により実現。
エアセルマットの緩衝力が商品を保護し、封筒が破れても中の商品を守ります。
ポリエチレン100%のエアセルマットと再生紙使用の封筒がキレイに分別でき再利用も可能なエコ商品です。
分別したエアセルマットと封筒は、燃やしても有害ガスの発生はありません。

外形寸法(mm)
250×340+35
内寸法(mm)
235×330
適合サイズ
A4
仕様
封緘テープ付き
色
ホワイト
テープ種類
エルコン
郵便番号欄
なし
テープ
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
窓枠
なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする