曜日別特売
GB2403 目隠しラベル ヒサゴ 17463748

 

GB2403 目隠しラベル ヒサゴ 17463748
GB2403 目隠しラベル ヒサゴ 17463748
GB2403 目隠しラベル ヒサゴ 17463748
GB2403 目隠しラベル ヒサゴ 17463748

目隠しラベルGB2403

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50枚)
内容量1パック(50枚)注文コード17463748品番GB2403
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

台紙からラベルをはがして、手持ちのはがきに貼るだけで、情報を保護することができる目隠しラベルです。
はがきの約1/2サイズなので、部分的に隠すことができます。ラベル一枚毎に切り離せるように、台紙にミシン目が入っています。
表面は地紋入りなので面倒な印刷は全く不要。
ラベル裏面が黒地なので、ラベル下の印刷が透けません。
はがき半分のサイズよりひと回り小さなラベルサイズで、はがきに貼ったラベルをめくると、下に隠れていた情報を確認することができます。
貼り付けたラベルは、一度はがすと元に戻すことはできません。

厚さ(mm)
0.23(ラベルのみの厚さ:0.12)
面付
8(2×4)
入数
50シート
トラスコ品番
856-0337
色
地紋
サイズ
A4
紙厚(mm)
0.23
ラベルサイズ(mm)
96×70
坪量(g/m2)
231
ラベル厚(mm)
0.12
サイズ(mm)
210×297
注意
※本製品は、すべての状況・使用形態において、完全に個人情報等の内容を保護することを保証するものではありません。
※本製品には、印刷はできません。
※商品の特性上、はがきになどに貼ってはがしたあとには、 うすい皮膜が残るので、写真などの上にはる場合には適さないことがあります。
※皮革・木材・曲面・凹凸面にはお貼りいただけません。
※カーボン紙等で複写したものに使用した場合、化学変化により印字が薄くなることがありますのでご注意ください。
※時間の経過とともにラベルが定着します。時間をおいてからはがしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする