FUKUTOKU(福徳産業)
ヘルメット用麦わらバイザー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
17524538
品番
#9850
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ヘルメットにすっぽりおさまりゴム製留め具で外れません。麦わら製なので蒸れずに日よけができる真夏の定番アイテムです。
色
銀
サイズ
フリー
直径(Φcm)
約23、外側:約45
寸法(cm)
約11(麦わら部分(つば))