スケーター
ミニシール容器 ベーシック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
1セット(6個)
1セット(5個)
1セット(4個)
容量(mL)
約60
約30
約60
約100
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
17569137
品番
MMS2N
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
電子レンジOK。開けやすいタブ付き。目盛り付き。中身がわかるクリア素材。繰り返し使える。スタッキングOK。積み重ねてコンパクトに収納できます。
用途
おかず 離乳食 作り置き お弁当 果物 フルーツ おかし 小分け 容器 ケース ミニ 保存容器
材質
ポリプロピレン
色
透明/クリア
サイズ
M
容量(mL)
約60
寸法(cm)
約7.6×6.8×高さ4.0
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
入数
5
注意
※加熱する際は必ずフタを外してください。
※食洗機使用不可