曜日別特売
P002-1-4L32 空調冷風服セット(ベストタイプウェア&32Vバッテリーファン付き) COVELL(コベル) 17585255

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P002-1-4L32 空調冷風服セット(ベストタイプウェア&32Vバッテリーファン付き) COVELL(コベル) 17585255
P002-1-4L32 空調冷風服セット(ベストタイプウェア&32Vバッテリーファン付き) COVELL(コベル) 17585255
P002-1-4L32 空調冷風服セット(ベストタイプウェア&32Vバッテリーファン付き) COVELL(コベル) 17585255
P002-1-4L32 空調冷風服セット(ベストタイプウェア&32Vバッテリーファン付き) COVELL(コベル) 17585255
P002-1-4L32 空調冷風服セット(ベストタイプウェア&32Vバッテリーファン付き) COVELL(コベル) 17585255
P002-1-4L32 空調冷風服セット(ベストタイプウェア&32Vバッテリーファン付き) COVELL(コベル) 17585255
P002-1-4L32 空調冷風服セット(ベストタイプウェア&32Vバッテリーファン付き) COVELL(コベル) 17585255

空調冷風服セット(ベストタイプウェア&32Vバッテリーファン付き)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット注文コード17585255品番P002-1-4L32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,300

COVELL(コベル)空調冷風服、バッテリー、ファンセットです。
【空調冷風服について】
生地に航空用チタンシルバーコーティングを採用することで、有害な紫外線から保護(UPF50+日焼け止め)し、直射日光を防ぎ、爽快感が50%向上し、快適な感触をもたらし、圧倒的な涼しさを実現します。
作業中の体温上昇を抑制し、屋外作業を快適に行うことができます。特許取得済みの風量調整口があり、ボタンで簡単に取り付けることができます。ボタンを留めることで新たに風の通り道ができ、空気流れる量が増え、涼しさ増大!!
ベストは袖がないので体を自由に動かしやすく、脇から風が抜けにくいので首周りにダイレクトで風が当たりやすい構造です。腕部分は風による膨らみもない為、作業効率アップ。もちろん生地の破損率も減ります。
【バッテリーについて】
業界最大級の32Vバッテリー102L/s、7~32Vまで1段階ずつの調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。
22000mahの大容量。電気自動車が採用するテスラ製の21700型リチウムイオン電池、ハイパフォーマンスの同型21700バッテリーを使用し、耐久性は前年比で2.5倍向上しています(メーカー比)。
USB出力にも対応(タイプA)約2.8時間の急速充電に対応しわずかな時間でチャージできます。取外し可能なクリップ付きでベルトにかけることもできバッテリーの重さも気になりません。さらに、バッテリーのUSBポートを使用して携帯電話の充電も可能。バッテリーを覆うケースは難燃素材(UL94)を使用しております。
【ファンについて】
IP45耐水・防塵・高性能ダブルボールベアリングモーター。
32V以上ファン(32Vを含む)はIP45耐水防塵国際認証を取得し、1mm以上の塵埃がモーター内に侵入するのを防ぎ、寿命が延びます。
32V 超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!高出力ファンは史上最強の風を生み出し、前年比で風量が40%向上しています(メーカー比)。
ファンにはICチップが組み込まれており、ブラシレスDCモーターを保護しています。ファンの風を遮らなく、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン。風量最大秒速102L。ダブルローラー追加、回転速度が速くて超高速運転を実現します。
ターボブレード設計、大風量、低エネルギー消費、長寿命。風量はメーカー基準で測定した結果です。ご使用時の目安としてお使いください。7V~32Vまで1段階ずつの調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンブレードは水道水で洗い流す事ができ、ファンの上の塵埃を簡単に清掃できます。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。

用途
COVELL(コベル)空調冷風服は熱中症対策にオススメの製品です。
屋外での現場作業に加え、工場や倉庫の屋内作業での仕事着から、キャンプ・釣り・農作業(ガーデニング)・屋外イベント等、趣味にご利用する方にも重宝されています。
付属品バッテリー:ACアダプター、ファン:ファンケーブルセット内容空調冷風服×1着、バッテリー×1個、ファン×2個、バッテリー充電用ACアダプター×1本、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書、保証書×1式ホワイト迷彩サイズ4L容量バッテリー:22000EAh/3.65V/80.3Wh Max質量(g)1010、694-6414、ファン:125本体寸法(mm)バッテリー:127×83×27、ファン:36×90×9混率(%)ポリエステル100(撥水加工、UVカット、チタンコーティング)ウエスト(cm)134肩幅(cm)54着丈(cm)73風量【最大(32V)】バッテリー:102L(連続稼働時、約2時間)充電時間バッテリー:約2.8時間(付属充電器)保証期間お買い上げより1年間 ※お客様責任による破損や故障は対象外となりますバスト(cm)136適応身長(cm)180-190適応体重(kg)82-90
取扱説明書:(35.17MB)
注意
※バッテリーについて。17V以上の設定でご使用されると切り変え忘れを防ぎ長時間ご使用いただく為、30分後に17Vに降格します。
※ご使用前に必ず説明書をお読みください。
※お客様都合(サイズ間違い・イメージ違い・注文間違いなど)による返品・交換はお受けできかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-15
用途: 倉庫内の作業時に使用。
サービス業

とにかく汗をかかないことにびっくりしてます。作業効率も上がっていると思います。購入して正解でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする