曜日別特売
- 水性ルミライン シンロイヒ 17622018

 

- 水性ルミライン シンロイヒ 17622018
- 水性ルミライン シンロイヒ 17622018
- 水性ルミライン シンロイヒ 17622018
- 水性ルミライン シンロイヒ 17622018
- 水性ルミライン シンロイヒ 17622018
- 水性ルミライン シンロイヒ 17622018

水性ルミライン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1缶(4kg)
レッド
内容量1缶(4kg)注文コード17622018品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

ライン用蛍光塗料。
環境に優しい次世代の蛍光色水性塗料。
乾燥性が良く、作業性に優れている。
アスファルトに塗装してもブリードしない。
下塗りに白色塗装無しで施工できる。

用途
工場、倉庫内、駅のプラットホーム等への表示ライン
地下駐車場、コイン駐車場、立体駐車場等、各駐車場への区画ライン
アスファルト面、コンクリート面へのラインマーキング
レッド主な用途アスファルト、マーキング使用場所屋外用特性蛍光成分アクリルウレタン樹脂系トラスコ品番818-6471型式・種類水系液性一液性粘度100±5KU(25℃)膜厚(μm)220~240(2回塗り)指触乾燥時間(分)30密度1.30±0.05(25℃)希釈剤水道水原材料樹脂系(アクリルウレタン樹脂系)危険物の類別非危険物希釈率(%)0~3半硬化乾燥時間(時間)1上塗塗装可能時間2時間(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応標準使用量(kg/m2/回)0.3~0.4(アスファルト面)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※旧塗膜がある場合は付着性試験を行ってください
コンクリート面へは、シーラー塗装(コンクリートシーラーW)を行って下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,100/税込1,210
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき1,700/税込1,870
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする