※折畳時
HARAX(ハラックス)
台五郎 アルミ製作業台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
天板高さ(m)
0.58~0.85
0.58~0.85
0.58~0.87
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17683112
品番
SD-2175
参考基準価格(税別)
¥59,100
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
4本の脚が自在伸縮式ですので、不整地でも作業台を常に水平にでき、また作業に合わせて高さを調節できます。
天板高さ(m)
0.58~0.85
天板寸法(幅×奥行)(mm)
2175×550
設置寸法(幅×奥行)(mm)
2184×750
質量(kg)
10.8
最大使用荷重(kg)
120
材質
本体:アルミ製 ロックレバーピン:SUS
段数
1
設置寸法・奥行(mm)
750
設置寸法・幅(mm)
2184
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
217.5×55×58~85
天板寸法・幅(mm)
2175
天板寸法・奥行(mm)
550
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません