曜日別特売
SD-2065 台五郎 アルミ製作業台 HARAX(ハラックス) 17683128

※折畳時

SD-2065 台五郎 アルミ製作業台 HARAX(ハラックス) 17683128
SD-2065 台五郎 アルミ製作業台 HARAX(ハラックス) 17683128

台五郎 アルミ製作業台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
天板高さ(m)0.58~0.87
内容量1台注文コード17683128品番SD-2065
参考基準価格(税別)¥76,900販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

4本の脚が自在伸縮式ですので、不整地でも作業台を常に水平にでき、また作業に合わせて高さを調節できます。
SD-2065はテーブル面の2/3以上をアルミ面で覆い、すき間が4.5cmと狭いため、手かごやコンテナを動かしやすく、リンゴもすき間から落ちません。

天板高さ(m)0.58~0.87天板寸法(幅×奥行)(mm)2000×650設置寸法(幅×奥行)(mm)2009×764質量(kg)17.5最大使用荷重(kg)120トラスコ品番763-1626材質本体:アルミ製 ロックレバーピン:SUS段数1設置寸法・奥行(mm)764設置寸法・幅(mm)2009寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)200×65×58~87天板寸法・幅(mm)2000天板寸法・奥行(mm)650
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする