曜日別特売
FL-50-2K フミラック HARAX(ハラックス) 17683636

フミラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
天板高さ(m)500
段数2
内容量1台注文コード17683636品番FL-50-2K
参考基準価格(税別)¥31,900販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
天板高さ(m)500質量(kg)4.8最大使用荷重(kg)100仕様座面付(高さ調節、回転式)材質アルミ製段数2踏ざん間隔(mm)250座面高さ(mm)600~700設置寸法(mm)△680
注意
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする