HARAX(ハラックス)
フミラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
天板高さ(m)
750
500
750
段数
3
2
3
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17683645
品番
FL-75-3K
参考基準価格(税別)
¥40,400
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
天板高さ(m)
750
質量(kg)
6.4
最大使用荷重(kg)
100
仕様
座面付(高さ調節、回転式)
材質
アルミ製
段数
3
踏ざん間隔(mm)
250
座面高さ(mm)
850~950
設置寸法(mm)
△900
注意
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません