アイリスチトセ
事務用デスク_フリーアドレスデスク テーパー脚
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
幅W・奥行・色
など
87
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
幅W(mm)
2000
奥行(mm)
1200
色(天板)
オーク
注文コード
17707089
品番
NFAA-2012-W KM307
参考基準価格(税別)
¥317,700
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
材質
脚:スチール 合成樹脂焼付塗装、配線ユニットカバー:アルミ、配線枠フレーム/ダクト:スチール合成樹脂焼付塗装、天板:メラミン化粧板、パーチクルボード、木口:樹脂エッジ貼
色
オーク
色(天板)
オーク
色(フレーム)
ホワイト
奥行(mm)
1200
高さH(mm)
720
連結数
単体
幅W(mm)
2000
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません