事務用デスク_FREIデスクトップパネル(クロス)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し21日以内出荷とは
この商品は奥行D・高さH・幅Wなど332種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
奥行D(mm)
565
高さH(mm)
400
注文コード
17728649
品番
IC-FRE-SDP406ER OW/F
参考基準価格(税別)¥40,600販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980
色
ファインオレンジ
高さH(mm)
400
厚さ(mm)
28
タイプ
DTP用/右タイプ
奥行D(mm)
565
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする