曜日別特売
6300066121 G板トラ柄 通行禁止 グリーンクロス 17752580

G板トラ柄 通行禁止

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
材質ポリプロピレン
内容量1枚注文コード17752580品番6300066121
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

目を引くトラ柄と赤の太文字で、ぱっと見でも注意を促せます。PP、PET製のものは上下部に穴が空いているため、針金や結束バンドを用いてフェンス等に取り付けることも可能です。PET製のものは、ポリセーム製のものより屋外使用に適しています。ステッカー製のものは、平らな面に簡単に取り付けることが可能です。マグネット製のものは、鉄製の扉や壁などに簡単に取り付けられます。

用途
目立たせたい注意喚起に。
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
1
仕様
上下2か所穴付き
幅(mm)
120
高さ(mm)
360
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする