曜日別特売
187815 のぼり T-00368_四国物産展 セット販売 トレード 17756466

のぼり T-00368_四国物産展 セット販売

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量1枚
内容量1枚注文コード17756466品番187815
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

サインシティオリジナルデザインののぼり旗です。様々な業種・商品に利用できるデザインを取り揃えています。薄手の素材のため圧迫感はありません。風になびいて自然の力で動く、安価なサインとしてご使用いただけます。9枚までのセットを用意しており、枚数増える毎にお得に購入頂けます。

用途
周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
高さ(mm)
1800
横幅(mm)
600
仕上
上下ヒートカット
表示内容
四国物産展
チチ
上部:3、左:5
注意
※屋外でご使用の場合、一般的な環境下で2~3ヵ月程度で消耗するものと言われております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする