ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
JTC
タイヤエアーゲージ
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
17805043
品番
JTC4058
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
エアーの測定・エアーの注入・エアー抜き(チャック付き)
用途
乗用車~大型トラック
仕様
クリップ式
質量(g)
630
タイプ
オープン
表示
0~12bar・0~170psi・0~1200kpa
ホース長さ(mm)
600
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
?????
タイヤエアーゲージ JTC
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
2
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
マイページ