ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
JTC
トルクレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
17806057
品番
JTC4934
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
読取やすいメモリ・設定のロックが簡単!
全長(mm)
405
差込角(mm)
9.5
差込口
A
トルク範囲(N・m[kgf・m])
10~100Nm/7.5~75lb・FT
ギヤ歯数
45T
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
?????
トルクレンチ JTC
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
マイページ