曜日別特売
TA-500CDW-A-8 TIGトーチ トーキン 17949986

TIGトーチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は定格電流・ケーブル長・適合など180種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
定格電流(A)
500
ケーブル長(m)
8
注文コード
17949986
品番
TA-500CDW-A-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494,780
販売価格(税別)
¥449,800

エアシリンダー内蔵でタングステン電極の交換作業が短縮されます。
ガスレンジ仕様が標準となり確実なシールド効果が得られます。
500A、水冷タイプ、使用率100%

ケーブル長(m)
8
定格電流(A)
500
使用率(%)
100
冷却方式
水冷
シリンダー
複動式
RoHS指令(10物質対応)
対応
タングステン径(Φmm)
3.2・4.0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする