夏型 BOメジコン#200LP 日塗化学 18382936

BOメジコン#200LP

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量
1セット(4kg)
注文コード
18382936
品番
夏型
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

新・旧コンクリート打ち継ぎ、嵩上げ用接着剤
打ち継ぎ可能時間長時間タイプ(最大3日間)。塗布してから型枠組みの作業でコンクリート打設まで長時間かかる場合に使用します
新旧コンクリート打ち継ぎ嵩上げ用接着剤として強力な接着力と防水性を併せ持ち、湿潤面接着性に優れたエポキシ樹脂系接着剤です
コンクリート構造物のジョイント部の接着力を強くする事により、浮き・剥離を防ぎ、構造物の耐久性が向上します。その接着力・破壊強度は、コンクリート以上となりますので、土木建築工事において施工の合理化に役立っています
ハケ、ゴムベラ等で簡単に施工が出来ます

用途
コンクリート基礎、橋、堤防、ダムといった土木構造物の打ち継ぎ、嵩上げを目的として開発したエポキシ樹脂系二液接着剤です
成分
エポキシ樹脂系
可使時間(分)
50分(23℃時) (打継可能時間 3日以内)
使用方法
(1)下地処理:打ち継ぎ面のレイタンス、汚れ等をディスクサンダー等で処理し、付着物を取り除きます(2)配合・混合:主剤と硬化剤を所定の配合比で混合し、可使時間内に使い切る様にして下さい(3)塗布:打ち継ぎ面にハケ、ゴムヘラ等で塗布します(4)コンクリート打設:打設可能時間(夏期)塗布後3日以内(5)養生:実用強度に達するまでに2週間程度の養生が必要です。その間は過度の振動、衝撃、水分等を与えないようにして下さい。低温時は硬化が著しく遅れますので、原則として5℃以上の環境で使用してください。
主剤:白色 硬化剤:淡赤色
配合
主剤:硬化剤=7:1
内容量(kg)
1セット(主剤3.5 硬化剤0.5)
危険等級
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防水
毒劇区分
劇物
危険物の性状
非水溶性
標準塗布量(g/m2)
(平滑面)500~700、(粗面)700~1000
注意
※火の気が無く。局所排気装置を設けたところで使用して下さい
取扱中、乾燥中ともに換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい
取り扱い中は皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、更に頭巾・保護メガネ・長袖の作業着・えり巻きタオル・保護手袋等を着用して下さい
取扱後は手洗い、うがい及び鼻孔洗浄を十分行って下さい
塗料及び接着剤の付着したウエスや塗料カス・スプレーダスト等は、廃棄するまでは必ず水に付けておいて下さい
直射日光のあたる場所・湿気の高い場所を避け、よくフタをし、40℃以下の一定の場所を定めて貯蔵して下さい
子供の手の届かないところに保管して下さい
塗料及び接着剤の残品・容器などを洗浄した廃液等は、産業廃棄物として処分して下さい
指定された以外の材料と混合しないで下さい。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18382945
2018-02-13
用途: コンクリート打継ぎ
建設業・工事業

使用感は問題なしです。初めて注文させていただきましたが、商品もたくさん揃っているので、また利用させていただきます。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする