曜日別特売
EP333-12BX Mr.Baxes 12段引出しトップチェスト E-MAKE 18414647

Mr.Baxes 12段引出しトップチェスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード18414647品番EP333-12BX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
間口(mm)660奥行(mm)455高さ(mm)483質量(kg)55.2鉄板厚さ(mm)トップカバー:1.0、本体:1.2、引出し:1.0、ドロップフロント:1.0引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×410×48.5(9段引出し)、576×410×48.5(2段引出し)、576×410×75(1段引出し)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)660×455×483
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする