測定範囲(mm)50~150付属品サブアンビル(50mm)、スパナ(No.204354)2個仕様●寸法L21:22.7●寸法L16:22●寸法L17:18●推奨ダイヤルゲージ、デジマチックインジケータ:No.2046AB(目量0.01mm、測定範囲10mm)、No.2972AB(一回転未満、目量0.01mm、測定範囲1mm)、No.2109AB-10(目量0.001 mm、測定範囲1mm)、No.2900AB-10(一回転未満、目量0.001 mm、測定範囲0.08 mm)、No.543-310B、ID-C112GXBシリンダゲージ専用ABSデジマチックインジケータ(最小表示量0.001mm)トラスコ品番778-2225参考ガイド支持力(N)10以下シリーズ511測定力(N)5以下換ワッシャ(枚)4広範囲精度(μm)4アンビル11本測定子の有効ストローク(mm)1.2隣接誤差(μm)1アンビル(本)11繰返し精密度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番511-417校正証明書-