曜日別特売
2274 迷彩ヤッケ 2274 カジメイク 18500205

迷彩ヤッケ 2274

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
ブラックカモ
内容量1枚注文コード18500205品番2274
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,090販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

作業中の泥・風・汚れから体をガード!汚れやすい作業に最適な人気の迷彩柄ヤッケ。
胸元中央に小物収納ポケット装備。裾ドローコードでフィット感を調整可能。

用途建設・建築・塗装・内装工事、農作業、軽作業等にブラックカモサイズLL混率(%)ポリエステル100%適応身長(cm)175~185アズワン品番64-8351-22生地タフタ適応胸囲(cm)96~104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-17
用途: 雨の日のカッパ代わりに使用しています。
ヤマサファーム農・林・水産業

雨の日や冬の防寒対策に使用しています。水滴をはじいて風を通さないので暖かく使っています。

対象商品 : 18500144
2023-11-04
用途: 農作業時
農・林・水産業

サイズが豊富で助かりました。嫁にも一緒に購入しました。

対象商品 : 18500135
2020-10-18
用途: 雪どけ作業に

ポリエステル100%の生地で、ぺらぺらです。
価格が価格ですので、仕方ないでしょう。

対象商品 : 18500153
2019-12-19
用途: 伐採作業時
農・林・水産業

デザイン、着心地も良く、これからの季節に大活躍しそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする