曜日別特売
MVS U-PVC メタル入りバルブソケット HSバルブ 18632227

※代表画像

U-PVC メタル入りバルブソケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
呼び径(A)50
呼び径(B)2
内容量1個注文コード18632227品番MVS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

メタル入り(インサート付)のバルブソケットです

材質インサート金具:C3604呼び径(B)2使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~50本体U-PVC接続方式TS呼び径(A)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする