曜日別特売
HT-PVC-10K-TSF HT-PVC(耐熱) 10K TSフランジ HSバルブ 18632945

※代表画像

HT-PVC(耐熱) 10K TSフランジ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
呼び径(A)65
呼び径(B)2-1/2
内容量1個注文コード18632945品番HT-PVC-10K-TSF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ

材質HT-PVC形状フランジ規格10K呼び径(B)2-1/2使用温度(℃)0~90フランジタイプ差込式(TSフランジ)接続方式TS呼び径(A)65呼び圧力10K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする