曜日別特売
HT-65MCE,M16×40 低床式重荷重用キャスター HT型 ユーエイキャスター 18644824

低床式重荷重用キャスター HT型

(2件のレビュー)
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
この商品はねじ径・車輪径・ストッパーなど48種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ねじ径
M16
車輪径(Φmm)
65
ストッパー
なし
注文コード
18644824
品番
HT-65MCE,M16×40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
150
ねじ径
M16
軸長(mm)
40
取付高(mm)
93
材質(車輪)
導電性モノマーキャストナイロン(B入)
荷重種別
重荷重
型式
HT型自在車
車輪幅(mm)
38
金具仕上
三価ユニクロ
対辺(mm)
30
ピッチ/山(mm)
2
ストッパー
なし
許容荷重(daN[kgf])
150[153]
偏心E(mm)
22
偏芯E(mm)
22
旋回半径R(mm)
57
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
関連資料:(0.06MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18644632
2019-07-16
用途: 作業台
株式会社井光製作所 様(建設業・工事業)

画像ではストッパーがついていたので注文しましたが、
商品にはストッパーはついていませんでした。

商品のところにストッパーがついているかいないのかを
わかりやすく明記して欲しいです。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 18644648
2018-05-30
用途: 300Kgの反物を乗せて移動する架台に取り付けました

安全面を考えて、架台を100角鋼材に変更したので、キャスター自体が小さく見えます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする