曜日別特売
MP01-SS ユニック プラグ(メネジ取付用) ニューマシン 18767376

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MP01-SS ユニック プラグ(メネジ取付用) ニューマシン 18767376
MP01-SS ユニック プラグ(メネジ取付用) ニューマシン 18767376

ユニック プラグ(メネジ取付用)MP01-SS

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
相手側取付サイズRc1/8
寸法A(mm)20
内容量1個注文コード18767376品番MP01-SS
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
¥259

液体はソケット側からプラグ側に流します。
連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。
エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。
流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ)
エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。

寸法A(mm)
20
寸法E(mm)
11
寸法H(mm)
六角14
寸法L(mm)
38
寸法d(mm)
5
取り付け形状
オネジ取付用
ソケットorプラグ
プラグ
相手側取付サイズ
Rc1/8
材質(本体)
鋼鉄製クロームメッキ
質量(g)
21
流体
空気
取付方式
オネジ(M)
使用温度範囲(℃)
-20~+80
寸法T
R1/8
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
1.47[15]
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
2.0[20]

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする