曜日別特売
MP008-SS ユニック プラグ(メネジ取付用) ニューマシン 18767428

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MP008-SS ユニック プラグ(メネジ取付用) ニューマシン 18767428
MP008-SS ユニック プラグ(メネジ取付用) ニューマシン 18767428

ユニック プラグ(メネジ取付用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
相手側取付サイズRc1
寸法A(mm)23.5
内容量1個注文コード18767428品番MP008-SS
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
¥929

液体はソケット側からプラグ側に流します。
連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。
エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。
流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ)
エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。

寸法A(mm)
23.5
寸法E(mm)
20.5
寸法H(mm)
六角35
寸法L(mm)
54
寸法d(mm)
12.5
取り付け形状
オネジ取付用
ソケットorプラグ
プラグ
相手側取付サイズ
Rc1
材質(本体)
鋼鉄製クロームメッキ
質量(g)
141
流体
空気
取付方式
オネジ(M)
使用温度範囲(℃)
-20~+80
寸法T
R1
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
1.47[15]
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
2.0[20]

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする