曜日別特売
TD-BS24 ビットセット ベッセル 18778351

メイン画像

TD-BS24 ビットセット ベッセル 18778351
TD-BS24 ビットセット ベッセル 18778351

ビットセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱注文コード18778351品番TD-BS24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

使いやすさを高める極短ソケット。
サイズ別に色分け。
指先で回せるローレット入り
サイズ表示付き連結ホルダー。

用途ファインミニラチェット用交換ソケットトラスコ品番691-2073セット内容ソケット…H5.5, 7, 8, 10×21mm、ホルダー…1材質ソケット:CR-V鋼 ホルダー:PP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする