大川被服
Kansai カーゴパンツ 30206
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
ネイビー
アイボリー
オーク
グレー
グリーン
ウエスト(cm)
85
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
105
110
115
120
サイズ
85
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
105
110
115
120
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18892589
品番
30206
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
厚さをシャットアウトするクラサーモ採用の涼感シャツ。
色
ネイビー
サイズ
85
混率(%)
ポリエステル60・綿40
機能
UV、吸汗・速乾、三層構造糸
ウエスト(cm)
85
種別
カーゴパンツ
股下(cm)
79
渡幅(cm)
37.2
裾幅(cm)
22.5
素材
クラサーモポプリン(特殊三層構造UV加工セラミック練り込み素材)、金属ボタン、フロント:金属ファスナー
色番
1