曜日別特売
NBR-8A-C 呼出握りボタン アイホン 18926015

NBR-8A-C 呼出握りボタン アイホン 18926015
NBR-8A-C 呼出握りボタン アイホン 18926015

呼出握りボタン

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台質量(g)40注文コード18926015品番NBR-8A-C
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
材質自己消火性ABS樹脂モダンホワイト(5Y8.3/1近似マンセル値)質量(g)40コード長さ(m)1.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-23
用途: ナースコール
株式会社はなき医療・福祉・介護関連業

購入した商品が2つ穴で使用できなかった
四つ穴(NB-RC/A)が欲しかった

2024-10-04
用途: 一階二階の呼び出し用
サービス業

介護ベッドのそばにこのボタンを置いてインターホンに接続し、何かあったらナースコールとして使用。誰が見てもそれと分かるので安心。

対象商品 : 18926024
2023-10-16
用途: 患者からの合図
医療法人幕内会

既存のボタンのコードは1、5Mだったが破損に合わせ3Mを購入した。現場にピタリでとても好調

対象商品 : 18926015
2023-01-05
用途: 居室の利用者様用呼出ボタン
医療・福祉・介護関連業

早急に必要なものでしたので年末にも関わらず迅速に対応してくださりありがとうございました。

対象商品 : 18926015
2022-09-16
用途: ナースコールに使用
医療・福祉・介護関連業

安くて一度に大量に注文でき、商品自体もきちんと作動していて大変良かったです。

対象商品 : 18926015
2022-06-06
用途: 非常用通報ボタン
社会福祉法人 サンライフ川島医療・福祉・介護関連業

探していたものがやっと見つかりました。手に入りにくいものでしたので本当に感謝です。

対象商品 : 18926015
2020-05-20
用途: ナースコール
株式会社 京樹医療・福祉・介護関連業

施設のナースコールが壊れたのですぐに必要で助かりました

対象商品 : 18926015
2018-11-17
用途: 居室の呼び出し用に使用しました
有限会社如水会医療・福祉・介護関連業

居室の呼び出し用に使用しました、サイズもあい使用できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする