ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
インチピッチ ディップスイッチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
1セット(10個)
¥1,498
1セット(50個)
¥6,498
1セット(5個)
極数
3
3
10
1
2
4
端子形状
J-リード
J-リード
ガルウィング
スルーホールピン
全46種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
18929366
品番
CFS-0300MA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
金めっきツイン接点で優れた接触安定性
用途
通信機器、空調機器、自動販売機、各種制御機器などの
各種設定用
質量(g)
0.33
極数
3
端子形状
J-リード
材質
PPS、PA、銅合金、金メッキ
ストローク(mm)
1
温度範囲(℃)
使用/保存:‐40~85
絶縁抵抗(MΩ)
1000
接触抵抗(mΩ)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC500
作動力
0.5~7N
注意
※カタログ仕様は 25℃±2℃、35%~85%RH、定格電圧、無負荷条件にて測定した代表値です