光陽産業
検査孔付フレキUIねじガス栓 LPガス用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18942622
品番
G361P
参考基準価格(税別)
¥8,060
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
検査孔付は検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。
検査孔ゴム管差込み型は、9.5mmのガス用ゴム管が使用できます。
材質
亜鉛製
寸法A(mm)
92.6
寸法D(mm)
46
寸法E(mm)
F27
寸法B(mm)
52.6
寸法C(mm)
61
接続
(配管側)Rc1/2、(機器側)Rc1/2
使用ガス
LPガス
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。