リモコンで2系統の制御が可能です。
ボタンを押している間ON、離すとOFFのAタイプ、ボタンを1回押すとON、もう一回押すとOFFのBタイプ、上のボタンでON、下のボタンでOFFのCタイプをお客様サイドでDIPスイッチで設定可能です。
(設定は2系統別々にできます。ただし、Cタイプは2系統同時に動作します。)
プラス・マイナスコントロールどちらにも対応
他のリモコンでの誤動作防止機能付き。
コードホッピング方式なので通信コードが盗まれません。
電波式で到達距離は約10m。
リモコン2個付き、さらにスペアリモコンの登録も可能です。(最大6個)