曜日別特売
LDFHF16N-TM 直管蛍光灯FHF16W用LED 東京メタル 19023999

LDFHF16N-TM 直管蛍光灯FHF16W用LED 東京メタル 19023999
LDFHF16N-TM 直管蛍光灯FHF16W用LED 東京メタル 19023999

直管蛍光灯FHF16W用LED

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
19023999
品番
LDFHF16N-TM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

直管蛍光灯FHF16W用LEDで、FHF蛍光管を使用の場合は安定器を取り外した後に本製品を取付てください。電気工事は電気工事士による工事が必要です。

材質
PCカバー
寸法(mm)
Φ26.5×588.5
質量(g)
118
消費電力(W)
8
定格電圧(V)
AC100
口金
G13
全光束(Lm)
1000
定格寿命(時間)
40000
配光角度(°)
270
光色
昼白色(5000K)
演色指数(Ra)
80
発光効率(Lm/W)
125
エコロジー商品
省エネ
LED照明器具への切り替えはお早めに

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする