Z60-7 -J CVCC可変電源 TDKラムダ 19054333

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Z60-7 -J CVCC可変電源 TDKラムダ 19054333

CVCC可変電源Z60-7 -J

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
この商品は定格出力電圧・出力電圧・定格出力電力など196種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC60
出力電圧(V)
60
定格出力電力(W)
420
注文コード
19054333
品番
Z60-7 -J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800

超小型高電力密度。高さ2Uベンチトップタイプに統一。
外部アナログ制御可能。
USB、RS-232C、RS-485インターフェイス標準装備(ハードウェア)
多彩な出力電圧・電流値の接続が可能。
ワールドワイド対応の安全設計。

定格出力電圧(V)
DC60
定格出力電流(A)
7
付属品
取扱説明書(英語版・CD-ROM付)、出力端子カバー、アナログプログラミング用コネクタ、RS485シリアルリンクケーブル、ACケーブル(125V/15A, L=2m, JIS C 8303タイプ)
形状
カバー付き
タイプ
標準タイプ
シリーズ
CVCC直流可変電源「Z+」
出力電圧(V)
60
入力電圧(V)
AC85~265(単相47~63Hz)連続入力
出力電流(A)
7
インターフェース
【アナログ制御】外部電圧(0~5/0~10V)または外部抵抗(0~5/0~10kΩ)による出力電圧・電流制御・モニター端子やインターロック機能あり【デジタル制御】(シリアル通信)RS232C/RS485/USBポート標準実装
定格出力電力(W)
420
保護機能
OVP(過電圧保護)、UVL(出力電圧下限制限)、UVP(出力電圧低下保護)、加熱保護、フォルドバック機能(CV⇔ CCの動作モード切替時に遮断する)
入力周波数(Hz)
47~63
負荷変動
【CVモード】定格電圧の0.01%+2mV/(無負荷~全負荷時)入力電圧一定/リモートセンシング点の電圧を測定【CCモード】定格電流の0.01%/+5mA・出力電圧可変時(定格電圧内)、入力電圧一定時の値
効率
(100/200VAC)83%/85%
入力電圧範囲(V)
AC85~265(単相47~63Hz)連続入力
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続台数
直列接続/2台、並列接続/6台(いずれも同機種のみ)
リップルノイズ
(CVモード)50mV/7mVrms、(CCモード)8mArms
出力電力(W)
420

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする