曜日別特売
HBF-215F-BK 体重体組成計 HBF-215F カラダスキャン オムロンヘルスケア 19103087

体重体組成計 HBF-215F カラダスキャン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
19103087
品番
HBF-215F-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

通信機能搭載で、簡単にデータ転送。
パソコンやスマートフォンで簡単にデータ管理。
狭いすきまにも収納できる、厚さ28mmの薄型設計。

付属品
お試し用電池(単4形マンガン乾電池×4本)、スタートアップガイド
ブラック
電源
単4形マンガン乾電池(R03)×4、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4
測定項目
体重、体脂肪率、骨格筋率、内臓脂肪レベル、体年齢、基礎代謝、BMI
本体質量(kg)
1.7(電池含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
285×28×280
測定単位
(体脂肪率)0.1%、(骨格筋率)0.1%、(内臓脂肪レベル)1~30、(体年齢)1才
判定出力
(体脂肪率)4段階、(骨格筋率)4段階、(内臓脂肪レベル)3段階
通信機能
NFC通信、USB通信(通信トレイ別売)
メモリー数
前回値
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする