曜日別特売
3194068 かぜごこちマット ハクゾウメディカル 19153252

かぜごこちマット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード19153252品番3194068
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

旭化成のフュージョン素材を使用した通気性、クッション性に優れたマット。
フュージョン素材を使用した通気性は、フトン綿、発泡ウレタンと比べ、通気性に優れています。いつでも快適な寝心地をサポートできます。
均等に体圧分散するので、褥瘡発生になりやすい仙骨部などの負担軽減ができます。また、ウレタンマットなどと組合わせ使用しても体圧分散効果が損なわれることがありません。
3層構造で、約1cmの厚みしかない薄型タイプ。空気層も多いので、軽量で持ち運びも楽にできます。また、3層構造で身体を支えているので身体が沈みにくくなっています。
洗濯機適合サイズ5.0kg以上のもので洗濯機にいれることができます。また、洗濯後の乾燥も綿シーツの約半分以下の時間で乾きます(洗濯機に入らない場合は手洗いとなります)。

材質ナイロン67%、ポリエステル33%タイプ車イス用(すべり止めシート付き)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)400×400×10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする