プラス[家具]
デスク US-W 脇机(A-3段袖)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
引出し
A-3段多量収納
色
天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト
注文コード
19334397
品番
UR-047WA-A3L T2/W4
参考基準価格(税別)
¥95,500
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
引出し・色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
木製天板デスク US-W 脇机 A-3段袖。
デスクスペースと収納を追加できます。
A-3段袖は中・下段がA4サイズまで対応の引出しになります。
付属品
ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板L2枚
材質
天板:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、エッジ:ABS樹脂、本体:鋼板、焼付塗装
質量(kg)
35
色
天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト
引出し寸法(mm)
上段:328×442×72、中段:317×527×265、下段:317×638×265
対応
0
機能
引出全段ラッチ付、オールロック機構、開閉表示付
外寸法・幅(mm)
400
外寸法・高さ(mm)
720
グリーン購入法
適合
外寸法・奥行(mm)
700
引出し
A-3段多量収納
関連資料:
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
取扱説明書:
(1.55MB)
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
※
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合、お届けとは別に作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,290
/
税込
¥
4,719
北海道地方
数量1につき
¥
4,290
/
税込
¥
4,719
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません