曜日別特売
UR-047WD-D3L T2/W4 デスク US-W 脇机(D-3段袖) プラス[家具] 19334537

UR-047WD-D3L T2/W4 デスク US-W 脇机(D-3段袖) プラス[家具] 19334537
UR-047WD-D3L T2/W4 デスク US-W 脇机(D-3段袖) プラス[家具] 19334537
UR-047WD-D3L T2/W4 デスク US-W 脇机(D-3段袖) プラス[家具] 19334537
UR-047WD-D3L T2/W4 デスク US-W 脇机(D-3段袖) プラス[家具] 19334537

デスク US-W 脇机(D-3段袖)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃12日以内出荷とは
色天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト
引出しD-3段多量収納
内容量1台注文コード19334537品番UR-047WD-D3L T2/W4
参考基準価格(税別)¥90,200販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
¥63,980

木製天板デスク US-W 脇机 D-3段袖。
デスクスペースと収納を追加できます。
D-3段袖は下段がA4、B4サイズまで対応の引出しになります。

質量(kg)
33
色
天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト
引出し寸法(mm)
上段:328×442×72、中段:328×442×239、下段:317×638×295
外寸法・奥行(mm)
700
引出し
D-3段多量収納
付属品
ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚
材質
天板:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、エッジ:ABS樹脂、本体:鋼板、焼付塗装
対応
0
機能
引出全段ラッチ付、オールロック機構、開閉表示付
外寸法・幅(mm)
400
外寸法・高さ(mm)
720
グリーン購入法
適合
関連資料:定期配送外エリア一覧(0.3MB)取扱説明書:(1.55MB)
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合、お届けとは別に作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,050/税込¥4,455
北海道地方数量1につき¥4,050/税込¥4,455
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする