KC-UC50SEL-N SB チェア Uチェア ローバック 樹脂脚 ホワイトシェル(組立サービスなし) プラス[家具] 19357865

KC-UC50SEL-N SB チェア Uチェア ローバック 樹脂脚 ホワイトシェル(組立サービスなし) プラス[家具] 19357865
KC-UC50SEL-N SB チェア Uチェア ローバック 樹脂脚 ホワイトシェル(組立サービスなし) プラス[家具] 19357865
KC-UC50SEL-N SB チェア Uチェア ローバック 樹脂脚 ホワイトシェル(組立サービスなし) プラス[家具] 19357865

チェア Uチェア ローバック 樹脂脚 ホワイトシェル(組立サービスなし)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品12日以内出荷とは
肘掛肘なし
色本体:ホワイト、クロス:スカイブルー
内容量1台注文コード19357865品番KC-UC50SEL-N SB
参考基準価格(税別)¥70,300販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980

曲線が作り出す柔らかなシルエットが特徴のUチェア。
ホワイトシェル 樹脂脚 ローバックモデル。
座面高(上下)調整、背ロッキング強度調整のほかロッキング位置固定(4段階)が可能です。
チェアの出し入れに便利な取っ手機能がデザインされています(ジャケットハンガー取付時は使用できません)。

材質
背・座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター
質量(kg)
15.6
色
本体:ホワイト、クロス:スカイブルー
肘掛
肘なし
機能
座上下、シンクロロッキング(固定可)
座面高さ(mm)
428~516
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
480×450
外寸法・幅(mm)
610
外寸法・高さ(mm)
828
グリーン購入法
適合
外寸法・奥行(mm)
589
背タイプ
ローバック
脚の種類
樹脂脚
関連資料:定期配送外エリア一覧(0.3MB)取扱説明書:(0.28MB)
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,160/税込¥3,476
北海道地方数量1につき¥3,160/税込¥3,476
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする